BHR MB50-63X80 Rough Boring Heads for Diameter Range 18-200 mm

Codice art.: L23900 152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23900 152
EAN / GTIN 7291075141023
Codice del produttore 4559099

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 72 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 120 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 90 mm, Functional Length (LF) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 72 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 120 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 90 mm
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Insert Holders (IH) IH...90-120
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 8000 rpm