Pacchetto speciale 4x mazza con tasselli in nylon

Codice art.: GG6022 40
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 4 Articolo (CHF 22.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 40 mm
Lunghezza testa con tasselli 105 mm
Lunghezza manico 320 mm
Peso 0,578 kg
Tipo di prodotto Martello
USP1 4× mazzuola con inserti in nylon

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6022 40
EAN / GTIN 4069515045285
Codice del produttore GG6022 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in metallo con manico in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza. I tasselli in nylon, resistenti agli urti e all’usura, sono uniti alla parte centrale mediante un sistema di fissaggio a doppia azione.
Parte centrale in acciaio.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Fornitura:

4× mazza con inserti in nylon n. art. 754120 dim. 40.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon e manico di ricambio disponibili rispettivamente ai n. art. 754180 e 751650.

Download & documenti

Prodotti correlati