Calibro di tracciatura con corsoio piatto, Lunghezza tracciatura: 300mm

Codice art.: GG4401 300
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 33.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Suddivisione/lettura 1 mm
Limite di errore 200 µm
Lunghezza tracciatura 300 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Larghezza del bordo di tracciatura 40 mm
Tipo di prodotto Truschino universale
USP1 5 righelli con cursore piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4401 300
EAN / GTIN 4069515051378
Codice del produttore GG4401 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie opaca con graduazione incisa di facile lettura.

Fornitura:

5× righello con cursore piatto n. art. 446150 300.