Inserto RCG. per lavorazioni medie 50 pezzi, HU730-1, Dimensione: 0602

Codice art.: GG3820 0602
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 4.18 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HU730-1
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260620 HU7310-1
Codice ISO Inserto RCGT 0602
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Profondità di taglio ap min. 0,5 mm
Profondità di taglio ap max. 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tolleranza G
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3820 0602
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG3820 0602
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati