Inserto KNUX per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dim.: 160410R

Codice art.: GG2936 160410R
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 8.58 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130-2
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli VM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 mm/min - 240 mm/min
Contenuto 251036 HB7130-2
Codice ISO Inserto KNUX 160410R
Raggio di curvatura 1 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Profondità di taglio ap min. 0,65 mm
Profondità di taglio ap max. 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2936 160410R
EAN / GTIN 4067263094517
Codice del produttore GG2936 160410R
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati