Braccio orientabile, Modello: A1

Codice art.: 974835 A1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 28 mm
Lunghezza 1.074 mm
Lunghezza utile 917 mm
Numero di clip magnetiche 3
Adatto soprattutto per carta di formato A1
Peso 0,48 kg
Tipo di prodotto Supporto portadisegni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Codice del produttore 974835 A1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile in alluminio con componenti in plastica.

Per:

Portadisegni n. art. 974830.

Fornitura:

Incluse clip magnetiche n. art. 974880 Dim. 1.

Warning:

Uso previsto
  • Il portadisegni è stato ideato per l’uso con documenti di piccoli e grandi formati, come progetti o disegni tecnici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati