Pannello divisorio fonoassorbente, Modello: 1800

Codice art.: 974151 1800
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato
Altezza 380 mm
Altezza sopra piano 420 mm
Larghezza 1.800 mm
Profondità 43 mm
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Pannello divisorio fonoassorbente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974151 1800
EAN / GTIN 2050002086364
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Il pannello divisorio fonoassorbente assicura protezione contro il rumore, protegge la vista e garantisce una superficie organizzata. Pannello divisorio traforabile con puntine.
Possibile fissaggio su tutti i tavoli mediante morsetto. Fissaggio su profilo metallico per una maggiore stabilità. Il pannello divisorio viene inserito nel profilo metallico.
Colore: separatore liscio in grigio chiaro, profilo metallico disponibile in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.

Norma:

Protezione contro il rumore secondo DIN EN ISO 354:2003. Coefficiente di assorbimento αw = 0,90 (corrispondente alla classe di assorbimento A) secondo DIN EN ISO 11654:1197.

Per:

n. art. 974025; 974042.