Vaschetta a bocca di lupo ESD, nero, Modello: AA1

Codice art.: 972321 AA1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 65 mm
Larghezza 130 mm
Profondità 100 mm
Colore nero
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101
Codice del produttore 972321 AA1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschetta a bocca di lupo robusta e durevole in polipropilene. Elevata capacità di carico grazie alle pareti laterali e al fondo rinforzati. Incavo per la presa sul lato frontale. Lato interno lucidato liscio per facilità di prelievo e di pulizia. Possibilità di iscrizione mediante cartellini per l’individuazione del materiale sul davanti e schede (in formato tessera 85,6 × 54 mm) sul retro. Le vaschette a bocca di lupo della stessa larghezza possono essere facilmente impilate mediante appositi dentini di tenuta.

Nota:

Per il fissaggio a pannelli forati sono necessari i supporti universali per vaschette GARANT easyFix n. art. 955810 Dim. 100.

Download & documenti

Prodotti correlati