{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Larghezza | 1.420 mm | |
| Altezza montato | 160 mm | |
| Divisorio | 13E | |
| Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Tipo di corrente | AC | |
| Interruttore On/Off | no | |
| Numero di prese modello F | 2 | |
| Modello di presa | F | |
| Per modello | 1500 | |
| Tipo di prodotto | Modulo di energia |
| Codice articolo | 972201 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406167585 | |
| Codice del produttore | 972201 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |