Passerella di sicurezza con 1×smusso in linea longitudinale e doppio smusso trasversale, Larghezza 80 cm, Passerella di lunghezza: 200cm

Codice art.: 964852 200
Prezzo per 1 Articolo (CHF 371.88 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passerella di lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passerella di lunghezza 200 cm
Passerella di larghezza 80 cm
Passerella di altezza 35 mm
Materiale Listelli di faggio
Profilo alzata su 2 lati
Smusso su 1 lato
Resistenza contro la maggior parte di acidi e oli
Peso 16,8 kg
Tipo di prodotto Passerella di legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964852 200
EAN / GTIN 4047482094741
Codice del produttore 52107 BISON
Produttore/persona responsabile Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de

Descrizione

Esecuzione:

Le passerelle di sicurezza in legno sono composte da listelli di faggio zigrinati e molto stabili. Materiale: I listelli di faggio essiccati sono fissati in modo sicuro con almeno 3 cavi di acciaio. La chiusura alle estremità è costituita da perni filettati in ottone con viti a esagono incassato. I piedini elastici in gomma impediscono lo scivolamento della passerella e assicurano un comfort elevato. Resistente alla maggior parte di oli e sostanze chimiche. Altezza: ca. 35 mm. Peso: ca. 13 kg/m2. Possibili larghezze della passerella: 80, 100, 120, 150 cm. Possibili lunghezze della passerella: disponibili tutte le lunghezze desiderate (rispettare i limiti di praticità d’impiego). Pulizia: arrotolare la passerella.
Smusso:
i listelli della passerella in linea longitudinale sono inoltre smussati a 45°.

Nota:

Il legno è un prodotto naturale. Una venatura marcata non rappresenta un motivo di reclamo.