Rivestimento in PVC morbido trasparente rotolo da 20 m, Larghezza: 1500mm

Codice art.: 951955 1500
Prezzo per 1 Articolo (CHF 50.17 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Metratura
Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Lunghezza 20.000 mm
Lunghezza in m 20 m
Larghezza 1.500 mm
Spessore 3 mm
Materiale PVC morbido
Colore trasparente
Privo di siliconi si
Tipo di prodotto Tappetino di protezione per superfici di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951955 1500
EAN / GTIN 2050002016620
Codice del produttore 759S1050BL
Produttore/persona responsabile sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Descrizione

Uso:

Per proteggere i banchi da lavoro e le superfici di appoggio da sporco e danni. Senza silicone.
Per il taglio a misura a seconda delle proprie esigenze.

Nota:

Tolleranze dimensionali a norma DIN 7715 Parte 5 P2.