{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| Altezza | 50 mm | |
| Larghezza | 50 mm | |
| Profondità | 150 mm | |
| Larghezza in G | 2 | |
| Profondità in G | 6 | |
| Altezza interna | 11,8 mm | |
| Larghezza interna | 33 mm | |
| Profondità interna | 133 mm | |
| Numero di alloggiamenti nella scatola | 1 | |
| Colore | antracite | |
| Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
| Codice articolo | 951251 2X6/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406148553 | |
| Codice del produttore | 951251 2X6/1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |