Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro per impiego universale con piano in eluplan grigio chiaro con morsa da banco e dispositivo di regolazione altezza, Lunghezza piano mm / Modello: 2000/7A

Codice art.: 933425 2000/7A

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 800 mm
Larghezza corpo per cassetti 600 mm
Profondità corpo per cassetti 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero dei cassetti 6
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento sintetico eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie del piano di lavoro Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933425 2000/7A
Codice del produttore 933425 2000/7A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro, 50 mm di spessore. Per il fissaggio delle cassettiere e delle basi d'appoggio in acciaio profilato sono predisposti dei fori appositi.
Piano del banco da lavoro in eluplan; rivestimento sintetico con superficie marmorizzata grigio chiaro resistente alle abrasioni e agli urti; base in legno massiccio. Rivestimento antistatico, resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline leggeri. Resistente al calore per intervalli brevi fino a circa 250 °C. La superficie tenace è particolarmente indicata per pezzi delicati. Listelli ABS grigio chiaro incollati su tutti i lati.
Cassettiera larga 600 mm in lamiera di acciaio con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura centralizzata. Base d’appoggio, larghezza 430 mm, con 1 cassetto e morsa ribaltabile. Cassetti in lamiera di acciaio con ampio maniglione in alluminio, estraibili al 90%.
Dispositivo di regolazione dell’altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art. 967100 Dim. 120. Sportello con chiusura mediante serratura a cilindro.

Uso:

La morsa può essere estratta e ribaltata, in un'altezza compresa tra 25 e 160 mm sopra il piano del banco di lavoro e ruotata di 360°.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti (sinistra): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Divisori e accessori: vedi n. art. 933910 − 933990 e n. art. 960900 − 961500.
Il cassetto inferiore del corpo parte morsa non è chiudibile a chiave.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati