{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura in ferro angolare | |
| Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 1.500 kg | |
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT | |
| Altezza | 850 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 1.200 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
| Larghezza struttura portante | 1.200 mm | |
| Profondità struttura portante | 600 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
| Profondità utile cassetti | 520 mm | |
| Altezza porta (sinistra) | 380 mm | |
| Altezza porta (destra) | 380 mm | |
| Numero dei cassetti | 2 | |
| Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
| Superficie del piano di lavoro | con vernice trasparente | |
| Chiusura separata per ogni cassetto | si | |
| Banco da lavoro in serie | sì – parte centrale del banco da lavoro | |
| Peso | 100 kg | |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
| Codice articolo | 931600 1200M | |
| EAN / GTIN | 4045197170668 | |
| Codice del produttore | 931600 1200M | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |