Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano, 12×20G, Altezza frontalini cassetti: 250mm

Codice art.: 927505 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 12×20
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 12×20
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 12×20G
Altezza frontalino 250 mm
Altezza utile 225 mm
Larghezza utile 300 mm
Profondità utile 500 mm
Larghezza utile in G 12
Profondità utile in G 20
Con cassetti con sblocco di sicurezza si
Campo d’impiego Carrello
Peso 10 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927505 250
EAN / GTIN 4062406109912
Codice del produttore 927505 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del contenuto. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.
Con cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che ne impedisce l’apertura accidentale durante gli spostamenti. Strettamente necessaria per tutte le cassettiere su ruote e/o banchi da lavoro mobili e alloggiamenti.

Per:

Tutti i corpi 16G.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati