{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Adatto per profondità piano per attacco | 750 mm | |
| Materiale piano di lavoro | Anima ST con rivestimento sintetico in eluplan | |
| Rivestimento del piano di lavoro | Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum) | |
| Spessore rivestimento | 2 mm | |
| Superficie piano di lavoro | Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce | |
| Colore rivestimento in plastica | grigio scuro | |
| Smusso angolare | 45° | |
| Esecuzione bordo | su 4 lati | |
| Bordo in ABS | 3 mm | |
| Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
| Codice articolo | 926332 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406107178 | |
| Codice del produttore | 926332 750 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |