Tavoli mobili T5, Modello: T56

Codice art.: 918530 T56
Sconto
CHF 311.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello T56
Altezza 1.020 mm
Larghezza 1.130 mm
Profondità 609 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Altezza piano di carico inferiore 195 mm
Altezza piano di carico superiore 850 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata piano di carico superiore 80 kg
Portata massima 250 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 42 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918530 T56
EAN / GTIN 4045197611857
Codice del produttore 918530 T56
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

2 piani di carico.
Struttura saldata in acciaio, piattaforma in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.
Impugnatura con inserto inHaptoprene® e polipropilene resistente agli urti.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918570; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati