{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 40 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Serie | Banco da lavoro mobile ToolTruck | |
| Altezza | 950 mm | |
| Larghezza | 1.120 mm | |
| Profondità | 464 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 530 mm | |
| Profondità utile cassetti | 390 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero dei cassetti | 8 | |
| Numero di ripiani regolabili in altezza | 2 | |
| Numero di porte | 1 | |
| Materiale piano di lavoro | HDPE | |
| ComfortClose | no | |
| Paraurti | si | |
| Maniglia trasportabile | si | |
| Abbassabile | no | |
| Peso | 85 kg | |
| Configuratore rilevante | no | |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
| Codice articolo | 916330 8 | |
| Codice del produttore | 916330 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |