Set di lame di precisione 100 pezzi, Modello: 53

Codice art.: 845355 53
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.33 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Distributore di sicurezza

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Distributore di sicurezza
Lunghezza lama 32,8 mm
Larghezza lama 5,7 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di lame 100
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845355 53
EAN / GTIN 4250099934533
Codice del produttore 512.053-2193
Produttore/persona responsabile Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame a misura in acciaio al carbonio altamente legato con straordinaria affilatura e tenuta a prestazione di taglio.
Forma estremamente appuntita per operazioni di taglio di precisione.

Per:

Coltello di precisione Mozart n. art. 845350.

Fornitura:

100 lame in distributore di sicurezza.