Pinza regolabile per tubi con ganasce in plastica Superficie cromata, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 813053 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Apertura 75 mm
Esecuzione ganasce plastica
Superficie cromata
Tipo di prodotto Pinza regolabile per tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813053 250
EAN / GTIN 4003773078494
Codice del produttore 81 13 250
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce intercambiabili in plastica bicomponente.
Cerniera passante regolabile in 25 posizioni. Rapida microregolazione a scatto tramite pulsante a molla, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per connettori e giunti con chiusura a vite, nonché pezzi cromati e/o lucidati (raccordi).

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato. Superficie cromata.

Download & documenti

Prodotti correlati