Set di punte a percussione in metallo duro „MX4“, Numero di punte: 7

Codice art.: 789062 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Imballaggio Cassetta di plastica
Numero taglienti Z 7
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 789062 7
EAN / GTIN 4058546414801
Codice del produttore 4932492113
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. TARGET TIP TECHNOLOGY - punta piegata più affilata:
foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull’acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.
La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all’applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici.
Disponibile in cassetta in plastica PACKOUT compatibile.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a 4 eliche per l’asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

Contenuto:

punta a percussione n. art. 789050: cad. 1 pz.
Dim. 5; 6; lunghezza complessiva 115 mm;
Dim. 6; 8; 8; 10; lunghezza complessiva 165 mm;
Dim. 12; lunghezza complessiva 160 mm

Download & documenti

Prodotti correlati