Cesoia Ideal per lamiera con taglienti in HSS, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 260mm

Codice art.: 766360 260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 260 mm
Lunghezza taglienti 33 mm
Tipo di impiego con taglio a sinistra
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 766360 260
EAN / GTIN 4010220000281
Codice del produttore D27AHL
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.
Testa della cesoia con taglienti in acciaio superrapido HSS (HRC 65). Durata particolarmente elevata dei taglienti. Manici in lamiera di acciaio, esecuzione nichelata. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm; lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Download & documenti

Prodotti correlati