Martello di rame con manico in noce americano, Peso senza manico: 250g

Codice art.: 751200 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 250 g
Lunghezza manico 280 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751200 250
EAN / GTIN 4039067045521
Codice del produttore 070 H/250 G
Produttore/persona responsabile OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descrizione

Esecuzione:

Testa in barra di rame, bordi smussati.
Con manico in legno di noce americano.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 751205.

Download & documenti

Prodotti correlati