{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 125 mm | |
| Sfaccettatura | Testimone molto fine | |
| Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
| Capacità di taglio filo semiduro fino a ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Impugnatura | Rivestimenti in plastica | |
| Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione e rettificati | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
| Manici con molla di richiamo | si | |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
| Codice articolo | 725391 125 | |
| EAN / GTIN | 4010995361891 | |
| Codice del produttore | 36189 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |