Pinza regolabile Cobra® cromata manici con rivestimento, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 705950 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cobra
Lunghezza complessiva 250 mm
Superficie cromato
Apertura per esagono 46 mm
Apertura per tubi 2 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 25
Norma DIN ISO 8976
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Regolazione rapida no
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Codice del produttore 87 05 250
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.
Microregolazione a scatto con pulsante a molla.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Download & documenti

Prodotti correlati