Giravite per viti con intaglio, con lama lunga, Larghezza delle punte b × Lunghezza lame: 6,5X200mm

Codice art.: 663700 6,5X200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b × Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Larghezza delle punte b 6,5 mm
Codice lama 4
Spessore delle punte a 1 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 305 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 663700 6,5X200
EAN / GTIN 7610733086108
Codice del produttore 140.4-200

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lame forgiate. Le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.

Materiale:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.