• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici esecuzione in pollici, Apertura: 1.1/2pollici

Codice art.: 651002 1.1/2
Sconto
CHF 31.15
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1.1/2 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 38 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651002 1.1/2
EAN / GTIN 4062406313524
Codice del produttore 651002 1.1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.