Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 15 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 637714 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-32

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 15
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-32 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 413 mm
Larghezza 226 mm
Altezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637714 6
EAN / GTIN 4018754260874
Codice del produttore 96031436
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole a bocca esagonale n. art. 642200.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Bussole: 12 pz. Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Prolunghe: n. art. 641000 Dim. 130; 255
1 Cricchetto: n. art. 640100
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati