Impugnatura a T, 3/8 pollice QuickRelease, Lunghezza complessiva: 165mm

Codice art.: 635750 165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 165 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635750 165
EAN / GTIN 4018754151004
Codice del produttore 12071000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Con testa scorrevole.
Con il sistema di chiusura QuickRelease si evita che l’utensile possa inavvertitamente sganciarsi o andar perduto.

Norma:

DIN 3122-A 10
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento al NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.