Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 5/16pollici

Codice art.: 631100 5/16

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5/16 pollici
Apertura 7,94 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 11,6 mm
Lunghezza 23 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631100 5/16
Codice del produttore A01410020
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo AS drive.

Materiale:

Acciaio HPQ ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.