Sega a tazza in metallo duro Power Change Plus, Diametro: 40mm

Codice art.: 588760 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Change Plus
Diametro 40 mm
Numero di giri consigliato, acciaio 400 min-1
Numero di giri consigliato, INOX 300 min-1
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588760 40
EAN / GTIN 4059952536453
Codice del produttore 2608900499
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Questa sega a tazza combina le migliori caratteristiche in una forma compatta: durata, precisione e ottimizzazione per lavorazioni di lamiere di alta qualità.

Vantaggi:

  • Lunga durata dell’efficacia del taglio di fori nell’acciaio legato.
  • Durevolezza eccezionale grazie alla tecnologia Bosch Carbide.
  • Denti fini in carburo rettificati e affilati per garantire resistenza e precisione.

Uso:

Per la lavorazione di lamiere di metallo molto sottili.

Nota:

Sono necessari l’adattatore a serraggio rapido Power Change Plus e una punta da centro adatta. Questi prodotti sono disponibili nel nostro eShop con i seguenti codici articolo: Adattatore a serraggio rapido Power Change Plus: n. art. 589795 Dim. 14-152 e n. art. 589796 Dim. 14-152 Punta da centro con molla di espulsione: n. art. 589805 Dim. HSS-CO.