Segaccio manuale JetCut™, Modello: 380STA

Codice art.: 581506 380STA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione dei denti Dentatura 2X Hardpoint
Denti / pollice 11
Lunghezza lama 380 mm
Forma impugnatura chiusa
Materiale impugnatura 2 K
Tipo di prodotto Segaccio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 581506 380STA
EAN / GTIN 3253562155948
Codice del produttore 2-15-594
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Impugnatura avvitata e saldata in bi-materiale per garantire la massima sicurezza e un notevole comfort.
  • Dentatura 2X Hardpoint migliorata per una maggiore durata di utilizzo.
  • Dentatura aggressiva con 3 taglienti per una segatura più rapida e precisa sul taglio e sulla giunzione.
  • Arresto a 45° e 90°.
  • Lama per sega spessa 0,7 mm per garantire una maggiore stabilità e precisione.
11 denti/pollice per bordi particolarmente puliti, legno duro, pannelli laminati e plastica.