Lima abrasiva − carburo di silicio (verde), bassa, Lunghezza × Larghezza (mm) Grana: 150X16F

Codice art.: 558655 150X16F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 13.10 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 10.90 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 320
Grado di finezza fine
Forma bassa
Larghezza 16 mm
Lunghezza 150 mm
Colore verde
Tipo di prodotto Lima abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558655 150X16F
EAN / GTIN 4260496530177
Produttore/persona responsabile Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Per sbavare, affilare, levigare e smussare utensili o taglienti di utensili. Per la lavorazione di fori, superfici e bordi nella realizzazione di stampi. Anche per migliorare e levigare la superficie.
Per metalli duri, non ferrosi, vetro, ceramica, porcellana. Un materiale con elevata durezza e marcato effetto autoravvivante.

Nota:

Utilizzare preferibilmente con olio, petrolio o acqua.