Lima a sezione quadra, taglio 2 (mezzodolce), Lunghezza senza codolo: 100mm

Codice art.: 512200 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: D
  • Descrizione della forma: quadra, semitronca
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 2
Tipo di taglio Mezzodolce
Forma D
Descrizione della forma quadra, semitronca
Superfici della lima 4
Larghezza 4 mm
Lunghezza senza codolo 100 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512200 100
EAN / GTIN 4009215017342
Codice del produttore 31421020
Produttore/persona responsabile Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Forma D

Nota:

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 512201.

Download & documenti

Prodotti correlati