Cassa di legno per spine di riscontro senza dotazione di spine, Modello: 2-3

Codice art.: 483840 2-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura nominale 2,01 mm - 3 mm
Passo ⌀ foro 0,01 mm
Numero fori 100 pz.
Materiale corpo Legno
Tipo di prodotto Scatola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483840 2-3
EAN / GTIN 2050002053953
Produttore/persona responsabile Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrizione

Esecuzione:

1 cassetta di legno.

Uso:

Per custodire in modo ordinato le spine di riscontro nel rispettivo campo di diametro.