Flessometro ad alta resistenza, Lunghezza del nastro: 5/25m

Codice art.: 462300 5/25
Prezzo per 1 Articolo (CHF 4.24 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 5 m
Larghezza del nastro 25 mm
Lunghezza corpo 67 mm
Larghezza corpo 28 mm
Altezza corpo 63 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462300 5/25
EAN / GTIN 4975364029058
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

  • Nastro con ottima resistenza alla deformazione.
  • Custodia in plastica altamente resistente con clip da cintura rimovibile.
  • Ritorno e bloccaggio automatici del nastro.
  • L’ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno.
  • Gancio terminale per lo scorrimento.
  • Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un’elevata resistenza all’abrasione.
  • Molla resistente in acciaio di alta qualità.