Calibro di tracciatura con corsoio piatto, Lunghezza tracciatura: 200mm

Codice art.: 446150 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Suddivisione/lettura 0,1 mm
Limite di errore 200 µm
Lunghezza tracciatura 200 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Larghezza del bordo di tracciatura 40 mm
Tipo di prodotto Truschino universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 446150 200
EAN / GTIN 4045197204899
Codice del produttore 446150 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie opaca con graduazione incisa di facile lettura.