Truschino verticale di precisione con lente di ingrandimento, Altezza tracciatura: 300mm

Codice art.: 443450 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Altezza tracciatura 300 mm
Lettura nonio 1/50 mm
Limite di errore 0,05 mm
Sezione trasversale colonna 30×12 mm
Metrologia analogico
Lunghezza della superficie base 165 mm
Larghezza della superficie base 110 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 443450 300
EAN / GTIN 4045197889904
Codice del produttore 443450 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Base stabile con superficie di appoggio rettificata e scanalature di pulizia. Puntale in plastica comodo ed ergonomico con superficie in Haptoprene®. Lettura senza errore di parallasse con graduazione fine e ad alto contrasto. Lente di ingrandimento supplementare per la massima leggibilità. Inossidabile, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Incluse microregolazione e vite di bloccaggio. Punta a tracciare piatta in metallo duro per la tracciatura anche in scanalature strette (intercambiabile), possibilità di tracciatura a partire da 0. Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Cappuccio di protezione richiudibile e rimovibile per evitare lesioni durante il lavoro.

Fornitura:

Inclusa punta a tracciare n. art. 444010 Dim. 75.