Prolunga profondità di misura, Lunghezza: 500mm

Codice art.: 435142 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tubo 12 mm
Lunghezza 500 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435142 500
EAN / GTIN 2050001051080
Codice del produttore 12000001
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Uso:

Per aumentare la profondità di misura.

Per:

Alesametri di alta precisione Schwenk da Dim. 35 − 60.

Nota:

Per grandi profondità di misura da 1000 mm a 4000 mm, disponibili prolunghe per misure di profondità in carbonio. Per motivi di stabilità, non combinare le prolunghe per misure di profondità.