Alesametro di alta precisione per interni, per fori ciechi SS, Intervallo di misurazione: 110-300mm

Codice art.: 435120 110-300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 110 mm - 300 mm
Intervallo di misurazione calibro a corsoio 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm
Profondità di misura 45 mm
Distanza dal fondo del foro h 2 mm
Numero di calibri a corsoio 4
Larghezza disco di centraggio 81 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435120 110-300
EAN / GTIN 2050001037831
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Esecuzione:

Alesametro a 2 punti di contatto Schwenk. Schwenkfori ciechi SS. Per la misura dei fori ciechi e imbocchi di centraggio. Pattino e punta di contatto mobile riportati in metallo duro.

Fornitura:

Alesametro per interni senza dispositivo di visualizzazione e anelli di riscontro.

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore induttivo ad alta sensibilità n. art. 434671, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, anelli di azzeramento n. art. 484030.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta precisione, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o una punta tastatrice n. art. 434900 Dim. 16.

Download & documenti

Prodotti correlati