{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 50 mm - 100 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Metrologia | digitale | |
| Numero di testine di misure | 3 | |
| Numero anelli di riscontro | 2 | |
| ⌀ Anello di riscontro | 60 / 80 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428651 50-100 | |
| EAN / GTIN | 5051102216016 |