Morsa ad alta pressione, Larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 362240 125
Sconto
CHF 2’975.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Campo di serraggio b I 0 mm - 102 mm
Campo di serraggio b II 98 mm - 202 mm
Forza di serraggio 40 kN
Peso 30 kg
Altezza corpo base c 118 mm
Misura del filetto d1 M8
Lunghezza corpo base a 427 mm
L2 85 mm
L3 45 mm
L4 508 mm - 710 mm
Altezza appoggio G + 0,02 78 mm
Codice a colori per accessori adatti GARANT HD
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362240 125
EAN / GTIN 4069515027199
Codice del produttore 362240 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Il corpo base con scanalatura longitudinale e trasversale assicura un allineamento preciso e rapido della morsa in entrambe le direzioni.
  • Il mandrino ad alta pressione esente da manutenzione garantisce una pressione costante grazie a un amplificatore di forza puramente meccanico e resistente all’usura.
  • Ghisa sferoidale di alta qualità con portapezzi temprato e rettificato e guide di scorrimento rettificate.
  • La pressione di serraggio desiderata può essere preselezionata; la posizione 0 non richiede alta pressione.
  • Nessuna perdita di forza di serraggio.
  • Ganasce intercambiabili, temprate e rettificate.
  • Tolleranza altezza − 0,03 mm.
  • Allineamento rapido grazie a due tasselli di adattamento allentati nella scanalatura realizzata con precisione della morsa.

Uso:

  • Per un serraggio assolutamente sicuro e privo di vibrazioni in presenza di forze di taglio e avanzamento massime.
  • L’altezza di appoggio uniforme consente di lavorare in modo efficiente con più morse a vite contemporaneamente.
  • Il serraggio viene effettuato tramite una manovella che consente di ottenere forze di serraggio elevate con uno sforzo minimo attraverso al massimo di due rotazioni del mandrino.

Fornitura:

Incluse 4 staffe di serraggio, 1 coppia di ganasce lisce, manovella.

Download & documenti

Prodotti correlati