Ganascia, per T-Rex / Centro Gripp mobile, Per modello: 125

Codice art.: 361218 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 118 mm
c 14 mm
c1 34 mm
Altezza ganasce h 26 mm
Altezza h1 23 mm
Altezza h2 16 mm
Altezza h3 14 mm
Lunghezza ganasce l 60,6 mm
Livello s 4 mm
Per modello 125
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361218 125
EAN / GTIN 4250364402309
Codice del produttore 6921534036931
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura rigida contro le vibrazioni dei pezzi serrati ad angolo. Superfici di serraggio supplementari, rettificate su entrambi i lati.

Uso:

Per pezzi rettangolari (pezzo segato) // ≤ 0,5 mm

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.