Morse di precisione NC, Modello: 160ST

Codice art.: 360565 160ST
Sconto
CHF 3’660.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX NC
Modello 160ST
Forza di serraggio fino a max. 60 kN
Peso 66 kg
Lunghezza complessiva L 573 mm
Lunghezza corpo base a 530 mm
Larghezza corpo base B 164 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 245 mm
Altezza corpo base c – 0,02 110 mm
Altezza complessiva F 159,8 mm
Campo di serraggio d 190 mm - 435 mm
g 21 mm
Scanalatura longitudinale H8 20 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
r 174 mm
t 70 mm
Codice a colori per accessori adatti HOLEX NC
Numero di filetti per fermapezzo 2
Apertura chiave SW 14 mm
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360565 160ST
EAN / GTIN 4069515011273
Codice del produttore 360565 160ST
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale tra campo di serraggio e lunghezza complessiva.
Regolazione continua – massima forza di serraggio.
Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate.
Precisione di accoppiamento 0,02 mm.
  • Filettatura bilaterale (M8) per il fissaggio di un fermapezzo.
  • Amplificatore di forza a usura ridotta
  • Scanalature di allineamento precise.
  • Foro di uscita laterale per l’espulsione di trucioli e lubrorefrigerante.
  • Mandrino ad alta pressione che richiede poca manutenzione, con potenza di spinta costante grazie all’amplificatore di forza meccanico resistente all’usura.

Proprietà:

  • Mandrino completamente incapsulato e nitrurato che richiede poca manutenzione.
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto antitrucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.

Uso:

Installazione orizzontale. Impiego versatile dell’elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

Fornitura:

Incluse 2× ganasce a gradino e 1× manovella.

Accessori speciali:

Staffe di fissaggio n. art. 360579.
Set per allineamento e fissaggio n. art. 360530.
Ganasce standard, per es. n. art. 361400361660, n. art. 361295361298.
Fermapezzo e manovella n. art. 360555 e 360800.
Sistema di cambio rapido delle ganasce n. art. 361293 125 e 361294 125.

Nota:

Dimensioni non compatibili con altre marche.

Warning:

Uso previsto
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in ambienti chiusi.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Per il serraggio di pezzi grezzi o semilavorati.
  • Utilizzare la morsa solo con una chiave per asta filettata adeguata.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • Non utilizzare con parametri non appropriati.
  • Non serrare con gli utensili azionati a una coppia indefinita.
  • Non utilizzare senza un’adeguata supervisione.

Download & documenti

Prodotti correlati