Set per allineamento e fissaggio, Tavola di misura con scanalature a T: 22mm

Codice art.: 360530 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tavola di misura con scanalature a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tavola di misura con scanalature a T 22 mm
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360530 22
EAN / GTIN 4250364401340
Codice del produttore 6921285607031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Fornitura:

Incluse 4 viti, rondelle, 4 tasselli a T, 2 tasselli adattatori.

Nota:

360800 125/200 - Da utilizzare anche per 360405-90 e 360600-90.