Morse di precisione NC8, Modello: 90

Codice art.: 360405 90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NC8
Modello 90
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 28 kN
Peso 15 kg
Lunghezza complessiva L 339 mm
Lunghezza corpo base a 283 mm
Larghezza costola B1 −0,05 90 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 126 mm
Altezza corpo base c – 0,02 80 mm
Campo di serraggio d 91 mm - 217 mm
Altezza ganasce h 34 mm
Scanalatura longitudinale H7 20 mm
m 112 mm
Scanalatura trasversale n H7 20 mm
r ± 0,015 73 mm
t 97 mm
Codice a colori per accessori adatti NC8
Numero di filetti per fermapezzo 3
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Codice del produttore 6921908000055
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive ridotte: rapporto ottimale campo di serraggio / lunghezza complessiva. Pressione di serraggio preselezionabile a scelta senza utensili: su 11 livelli: nella larghezza ganasce 90 mm, su 4 livelli: larghezza ganasce 125 / 160 / 200 mm. Corpo base in GJS-60 particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.
Proprietà:
mandrino completamente incapsulato, a bassa manutenzione e nitrurato!
  • Elevata sicurezza funzionale.
  • Blocchetto antitrucioli ottimizzato.
  • Ridotta necessità di pulizia.
Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Uso:

Possibilità d’uso orizzontale o laterale grazie alle superfici laterali rettificate con una precisione di -0,05 mm.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino (=standard!), 1 manovella, 4 staffe di fissaggio.

Accessori speciali:

  • Perno di serraggio n. art. 360025 - 25 M10.

Nota:

  • Dimensioni/sistema di ganasce NC 8 identici a quelli di Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (n. art. 360405) sostituisce i prodotti LC (n. art. 360500) e TC (n. art. 360400).
  • Le dimensioni 125 MX e 125 LX sono fornite con le ganasce n. art. 361295 125 e n. art. 361296 125.
  • Nessun foro anteriore per le prolunghe!