Blocchetto antitrucioli, Per tipo mandrino: 315

Codice art.: 312800 315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 315 mm
Lunghezza 35 mm
Larghezza 34 mm
Anche per mandrini di tipo 350 / 400
Tipo di prodotto Protezione guida delle ganasce

Identificazione e classificazione

Codice articolo 312800 315
EAN / GTIN 4019208035451
Codice del produttore 108506
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Uso:

Per l’inserimento nella guida delle griffe. Impedisce l’infiltrazione di trucioli nel corpo del mandrino autocentrante.

Per:

Mandrino n. art. 310505310705 e n. art. 312505312705.