Mandrino portapinza ER Mini sottile, HSK-A 63 A = 70, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 305709 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 16 mm
⌀ di serraggio D1 0,5-10 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 70
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 22 mm
Lunghezza utile LN 33 mm
Minighiera ER di ricambio n. art. 309650 16
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 305709 16
EAN / GTIN 4045197944511
Codice del produttore 305709 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Foro passante allargato (= ER11).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed equilibratura fine (G2,5 / 25000 min–1).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881309430, chiave di serraggio ER mini n. art. 309740.

Download & documenti

Prodotti correlati