{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 14 mm | |
| Tipo | HB720 | |
| Spessore piani T | 9,2 mm | |
| Distanza punta-centro L3 | 9 mm | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 3 mm | |
| Raggio R | 1 mm | |
| Larghezza gola w | 2 mm | |
| Avanzamento f | 0,01 mm/gir. - 0,02 mm/gir. | |
| Rivestimento | TiCN | |
| Tipo di prodotto | Mini inserto |
| Codice articolo | 273979 10/14 | |
| EAN / GTIN | 4062406127770 | |
| Codice del produttore | 273979 10/14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |