Inserto neutro, HB720, ⌀ Dmin. intaglio di cava D1 / D2: 8/14mm

Codice art.: 273977 8/14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Tipo HB720
Spessore piani T 9,2 mm
Distanza punta-centro L3 9 mm
Profondità di taglio cave tmax. 3 mm
Raggio R 0,2 mm
Larghezza gola w 3 mm
Avanzamento f 0,01 mm/gir. - 0,02 mm/gir.
Rivestimento TiCN
Tipo di prodotto Mini inserto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273977 8/14
EAN / GTIN 4062406127749
Codice del produttore 273977 8/14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Attenzione:

Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
Possibilità di ⌀ dell’intaglio di cava più grande senza modifica.
D1 = Dmin. ⌀ interno.
D2 = Dmin. ⌀ esterno.
Esecuzione L con maggiore profondità cave tmax..